RITTAL - Elosztószekr 600x400x200mm /maxszxmé/ műa IP66 GT47777 - 1446500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 600 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177526686
Sonepar cikkszám
GT47777
Gyártói cikkszám
1446500
Gyártói típuskód
KS 1446.500
Szélesség:
400 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
600 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Alkalmas kültéri használatra:
Igen