RITTAL - Elosztószekr 746x600x515mm átl ajtóval GT02510 - 7715035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 746 mm
Mélység - 515 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02510
Gyártói cikkszám
7715035
Gyártói típuskód
DK 7715.035
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
746 mm
Mélység:
515 mm
Szín:
szürke
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 746x600x515mm átl ajtóval