RITTAL - Elosztószekr 800x600x300mm /maxszxmé/ műa ablakos IP56 G45458 - 1469,600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 800 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45458
Gyártói cikkszám
1469,600
Gyártói típuskód
KS 1469.600
Szélesség:
600 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
800 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP56
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 800x600x300mm /maxszxmé/ műa ablakos