RITTAL - Elosztószekr 96mod max2x4sor 1a. 600x760x210mm GT29150 - 9665825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 760 mm
Mélység - 210 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29150
Gyártói cikkszám
9665825
Gyártói típuskód
ISV 9665.825
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
760 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 96mod max2x4sor 1a. 600x760x210mm