RITTAL - Elosztószekr acéllemez rajztartó tasak GT10661 - 4115000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177091795
Sonepar cikkszám
GT10661
Gyártói cikkszám
4115000
Gyártói típuskód
PS 4115.000
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
90 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
0 mm
SZ Rajztartó tasak, VX, TS, VX SE, PC, TP alsórész típushoz, acéllemez, 500 mm ajtószélességhez, Mé: 90 mm