RITTAL - Elosztószekr adaptersín 2000mm PS kompatib 4db/cs G53231 - 8800300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Szélesség - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177212657
Sonepar cikkszám
G53231
Gyártói cikkszám
8800300
Gyártói típuskód
TS 8800.300
Tartozék fajtája:
adapterrész
Szélesség:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr adaptersín 2000mm PS kompatib 4db/cs