RITTAL - Elosztószekr Ajtó 1076/1376 hoz SN015187 - 5050468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 595 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177708532
Sonepar cikkszám
SN015187
Gyártói cikkszám
5050468
Gyártói típuskód
5050468
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
595 mm
Szín:
szürke
Magasság:
755 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
10 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Ajtó 1076/1376 hoz