RITTAL - Elosztószekr ajtó 1200x600 SN019085 - 5050150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177650404
Sonepar cikkszám
SN019085
Gyártói cikkszám
5050150
Gyártói típuskód
TS 5050.150
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ajtó 1200x600