RITTAL - Elosztószekr ajtó 1800x600 BAL SN094390 - 5050177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 592 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177650664
Sonepar cikkszám
SN094390
Gyártói cikkszám
5050177
Gyártói típuskód
TS 5050.177
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
592 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1777.5 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr ajtó 1800x600 BAL