RITTAL - Elosztószekr ajtó 2000x600 SN019086 - 5050154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177650442
Sonepar cikkszám
SN019086
Gyártói cikkszám
5050154
Gyártói típuskód
TS 5050.154
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
2000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ajtó 2000x600