RITTAL - Elosztószekr ajtó 2000x800mm acél GT19796 - 7824207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177233683
Sonepar cikkszám
GT19796
Gyártói cikkszám
7824207
Gyártói típuskód
DK 7824.207
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
szürke
Magasság:
0 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Rittal tartozék technikai felhasználásra: nagy mechanikai szilárdság, pontos illeszkedés és gyors beépítés. Karbantartásbarát kialakítás és széles kompatibilitás; a hatékonyságot növeli és a hibalehetőségeket mérsékli ipari környezetben.