Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr ajtó 2000x800mm acél szellőzős GT65703 - 7824204

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr ajtó 2000x800mm acél szellőzős GT65703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177237100

Sonepar cikkszám

GT65703

Gyártói cikkszám

7824204

Gyártói típuskód

TS 7824.204

Kivitel:

egyéb

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Szín:

szürke

Magasság:

0 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

0 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ipari alkalmazásokhoz tervezett Rittal rendszerkomponens, precíz illeszkedéssel és robusztus kivitelben. Megbízható működés és egyszerű szerelés; kompatibilis a Rittal szekrényrendszerekkel, csökkenti a szerelési időt és növeli a rendszer rendelkezésre állását.