RITTAL - Elosztószekr ajtó 500x1800 balos SN102725 - 5050166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 492 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177650565
Sonepar cikkszám
SN102725
Gyártói cikkszám
5050166
Gyártói típuskód
TS 5050.166
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
492 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1777.5 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr ajtó 500x1800 balos