RITTAL - Elosztószekr ajtó 500x1800 jobbos SN102720 - 5050164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 492 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177650541
Sonepar cikkszám
SN102720
Gyártói cikkszám
5050164
Gyártói típuskód
TS 5050.164
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
492 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1777.5 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr ajtó 500x1800 jobbos