RITTAL - Elosztószekr ajtó 600x1800 SN102726 - 5050153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szín - szürke
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177650435
Sonepar cikkszám
SN102726
Gyártói cikkszám
5050153
Gyártói típuskód
TS 5050.153
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szín:
szürke
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr ajtó 600x1800