RITTAL - Elosztószekr ajtó TS 8805,500-hoz GT12849 - 290155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12849
Gyártói cikkszám
290155
Gyártói típuskód
TS 290.155
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ajtó TS 8805,500-hoz