RITTAL - Elosztószekr ajtó zsanér 130fokos 6db/cs GT63547 - 4190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Igen
Nyílásszög - 130 °
Zsanér beállítható - Nem
Zsanér kívül fekvő - Nem
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63547
Gyártói cikkszám
4190000
Gyártói típuskód
SZ 4190.000
Zsanér belül fekvő:
Igen
Nyílásszög:
130 °
Zsanér beállítható:
Nem
Zsanér kívül fekvő:
Nem
Felület:
kezeletlen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zsanér ; Elosztószekr ajtó zsanér 130fokos 6db/cs