Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr ajtó zsanér Rittal AE szekrény 2db/cs G71639 - 2449000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr ajtó zsanér Rittal AE szekrény 2db/cs G71639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Nem

  • Nyílásszög - 180 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - acél

  • Zsanér kívül fekvő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177023246

Sonepar cikkszám

G71639

Gyártói cikkszám

2449000

Gyártói típuskód

SZ 2449.000

Zsanér belül fekvő:

Nem

Nyílásszög:

180 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

acél

Zsanér kívül fekvő:

Igen

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zsanér ; Elosztószekr ajtó zsanér Rittal AE szekrény 2db/cs