RITTAL - Elosztószekr ajtóhelyzet kapcsoló vezetékkel 600mm Sárga GT68637 - 4315510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Ház anyaga - műanyag
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Elektronikus kimenet - Nem
Házforma/háztípus - Quader
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68637
Gyártói cikkszám
4315510
Gyártói típuskód
PS 4315.510
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Ház anyaga:
műanyag
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Elosztószekr ajtóhelyzet kapcsoló vezetékkel 600mm Sárga