RITTAL - Elosztószekr ajtónyitó zárszerk. kpl. RAL7035 barna+fogantyú GT29409 - 2456500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177460898
Sonepar cikkszám
GT29409
Gyártói cikkszám
2456500
Gyártói típuskód
SZ 2456.500
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr ajtónyitó zárszerk. kpl. RAL7035 barna+fogantyú