RITTAL - Elosztószekr állítható kiegyenlítő sín GT31119 - 7063850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177147614
Sonepar cikkszám
GT31119
Gyártói cikkszám
7063850
Gyártói típuskód
DK 7063.850
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
850 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr állítható kiegyenlítő sín