RITTAL - Elosztószekr alsó panel 400x300mm GT96640 - 9672354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177697553
Sonepar cikkszám
GT96640
Gyártói cikkszám
9672354
Gyártói típuskód
SV 9672.354
Szélesség:
400 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr alsó panel 400x300mm