RITTAL - Elosztószekr áramsín biztosító nélkül 2000mm GT65036 - 7856020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Készülékszámra alkalmas - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177402485
Sonepar cikkszám
GT65036
Gyártói cikkszám
7856020
Gyártói típuskód
DK 7856.020
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Készülékszámra alkalmas:
7
Hosszúság:
2000 mm
Modulszélesség:
0
Keresztmetszet:
2.5 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szín:
fekete
Szigetelt:
Nem
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Elosztószekr áramsín biztosító nélkül 2000mm