RITTAL - Elosztószekr árnyékolókengyel 10-20MM 10db/cs GT65401 - 2388200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 0-0 mm
Szerelési mód - sín-/közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 0 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177318250
Sonepar cikkszám
GT65401
Gyártói cikkszám
2388200
Gyártói típuskód
SZ 2388.200
Megengedett kábelátmérő:
0-0 mm
Szerelési mód:
sín-/közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
0 mm
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C
SZ EMV ÁRNYÉKOLÓ KENGYEL,10 DB,10-20 MM