RITTAL - Elosztószekr beépítő klt kicsi lengőkerethez SN144338 - 2034010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177938090
Sonepar cikkszám
SN144338
Gyártói cikkszám
2034010
Gyártói típuskód
AX 2034.010
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
0
AX BEÉPÍTŐ KÉSZLET LENGŐKERETHEZ, KICSI, AX, VX