RITTAL - Elosztószekr beépítőkészlet 180 fokos SN011782 - 1997835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177343542
Sonepar cikkszám
SN011782
Gyártói cikkszám
1997835
Gyártói típuskód
SR 1997.835
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítőkészlet 180 fokos