Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr beépítőkészlet 800mm RAL7035 GT42094 - 1997235

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr beépítőkészlet 800mm RAL7035 GT42094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177164949

Sonepar cikkszám

GT42094

Gyártói cikkszám

1997235

Gyártói típuskód

SR 1997.235

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítőkészlet 800mm RAL7035