RITTAL - Elosztószekr beépítőkészlet az TS-hez GT35291 - 8800280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177299955
Sonepar cikkszám
GT35291
Gyártói cikkszám
8800280
Gyártói típuskód
TS 8800.280
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítőkészlet az TS-hez