RITTAL - Elosztószekr beépítőkészlet DK LSA-technikához 2db/cs GT76180 - 7050035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177166233
Sonepar cikkszám
GT76180
Gyártói cikkszám
7050035
Gyártói típuskód
DK 7050.035
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
98.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK BEÉPÍTŐKÉZLET LSA-TECHNIKÁHOZ,2 DB/CS