RITTAL - Elosztószekr belső retesz beakasztható oldallaphoz (4db/cs) GT31799 - 7824510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177231993
Sonepar cikkszám
GT31799
Gyártói cikkszám
7824510
Gyártói típuskód
TS 7824.510
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
DK ZÁRSZERK.TS ZÁRHATÓ LAPHOZ,4 DB/CS.