RITTAL - Elosztószekr berendezés tálca G69176 - 7145035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 409 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177165700
Sonepar cikkszám
G69176
Gyártói cikkszám
7145035
Gyártói típuskód
DK 7145.035
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
409 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr berendezés tálca