RITTAL - Elosztószekr berendezés tálca SN107621 - 7144035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107621
Gyártói cikkszám
7144035
Gyártói típuskód
DK 7144.035
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
RAL-szám:
0
DK 19"-OS PERFORÁLT BER. TÁLCA, RAL7035