Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr berendezéstálca 0,5U 400-600mm GT51917 - 7063710

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr berendezéstálca 0,5U 400-600mm GT51917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51917

Gyártói cikkszám

7063710

Gyártói típuskód

DK 7063.710

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

0 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr berendezéstálca 0,5U 400-600mm