Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr berendezéstálca 0,5U 600-900mm GT55062 - 7063720

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr berendezéstálca 0,5U 600-900mm GT55062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55062

Gyártói cikkszám

7063720

Gyártói típuskód

DK 7063.720

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

482.6 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

0 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr berendezéstálca 0,5U 600-900mm