RITTAL - Elosztószekr berendezéstálca fix600x600mm GT22376 - 8800900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 507 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177263086
Sonepar cikkszám
GT22376
Gyártói cikkszám
8800900
Gyártói típuskód
TS 8800.900
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
507 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7015
PC BER.TÁLCA, FIX, 600x600MM, RAL7015