RITTAL - Elosztószekr berendezéstálca lyukasztott 800mm széles GT63610 - 7185035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 671 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177165854
Sonepar cikkszám
GT63610
Gyártói cikkszám
7185035
Gyártói típuskód
DK 7185.035
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
671 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
29 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK BER.TÁLCA,RAL7035,50 KG,LYUKASZTOTT