Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr betáp csatl hüvellyel 3m 5db/cs G15199 - 4315100

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr betáp csatl hüvellyel 3m 5db/cs G15199

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - egyéb

  • Hosszúság - 3 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177098633

Sonepar cikkszám

G15199

Gyártói cikkszám

4315100

Gyártói típuskód

PS 4315.100

1. csatlakozó:

egyéb

Hosszúság:

3 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

egyéb

Köpeny anyaga:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Hőállóság:

-20-90 °C

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

narancs

Frekvencia:

50-60 Hz

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; Elosztószekr betáp csatl hüvellyel 3m 5db/cs