RITTAL - Elosztószekr betonlábazat SZ: 1200 MÉ: 500 SN010380 - 9765086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - beton
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177216808
Sonepar cikkszám
SN010380
Gyártói cikkszám
9765086
Gyártói típuskód
CS 9765.086
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
beton
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
CS beton lábazat kültéri kabinethez, SzéxMé 1200x500 mm házszélességhez