RITTAL - Elosztószekr betonlábazat SZ: 600 MÉ: 400 GT66252 - 9765182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66252
Gyártói cikkszám
9765182
Gyártói típuskód
CS 9765.182
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1000 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr betonlábazat SZ: 600 MÉ: 400