RITTAL - Elosztószekr billentyűzet tartó+egérpad, 800mm GT80783 - 2379800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 682.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 355 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177702059
Sonepar cikkszám
GT80783
Gyártói cikkszám
2379800
Gyártói típuskód
SZ 2379.800
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
682.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
355 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
126 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SZ BILLENTYŰZET TARTÓ, 800mm