RITTAL - Elosztószekr billentyűzet-tartó fiók SN111782 - 7281200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 420 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177390102
Sonepar cikkszám
SN111782
Gyártói cikkszám
7281200
Gyártói típuskód
DK 7281.200
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
420 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
220 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK BILLENTYŰZETFIÓK, 1U, 19"