RITTAL - Elosztószekr billentyűzet tartó SN111780 - 2383000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 473 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111780
Gyártói cikkszám
2383000
Gyártói típuskód
SM 2383.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
473 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7024
Elosztószekr billentyűzet tartó