RITTAL - Elosztószekr bizt üvegajtó 2744-es kezelőtáblához GT02726 - 2794,000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 597 mm
Magasság - 377 mm
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02726
Gyártói cikkszám
2794,000
Gyártói típuskód
FT 2794.000
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
597 mm
Magasság:
377 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr bizt üvegajtó 2744-es kezelőtáblához