RITTAL - Elosztószekr bizt üvegajtó 380x300mm G55044 - 2791000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 377 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177032392
Sonepar cikkszám
G55044
Gyártói cikkszám
2791000
Gyártói típuskód
FT 2791.000
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
377 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
297 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
297 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr bizt üvegajtó 380x300mm