Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr C-profilsín 1000mm 6db/csom GA00477 - 7100000

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 900 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00477

Gyártói cikkszám

7100000

Gyártói típuskód

DK 7100.000

Hosszúság:

900 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Terhelhetőség:

0 kN

Nyílás szélesség:

0 mm

Fogazattal:

Nem

Szín:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr C-profilsín 1000mm 6db/csom