RITTAL - Elosztószekr C-profilsín 1200mm 6db/csom G46148 - 7102000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1100 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46148
Gyártói cikkszám
7102000
Gyártói típuskód
DK 7102.000
Hosszúság:
1100 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Terhelhetőség:
0 kN
Nyílás szélesség:
0 mm
Fogazattal:
Nem
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr C-profilsín 1200mm 6db/csom