Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr C-profilsín 30/15 600mm 6db/csom GA00479 - 4944000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr C-profilsín 30/15 600mm 6db/csom GA00479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 555 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 15 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177114593

Sonepar cikkszám

GA00479

Gyártói cikkszám

4944000

Gyártói típuskód

PS 4944.000

Hosszúság:

555 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

15 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

0 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Terhelhetőség:

0 kN

Nyílás szélesség:

0 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

0 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0 cm3

Tömeg:

0 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

0 cm3

Felületvédelem rétegvastagság:

0 µm

RAL-szám:

0

PS C-SÍN, TS 30/15, EN 50024, 6 DB/CS.