RITTAL - Elosztószekr C-profilsín 400mm 6db/csom GT42625 - 7091000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 290 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 400 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42625
Gyártói cikkszám
7091000
Gyártói típuskód
DK 7091.000
Hosszúság:
290 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
400 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Terhelhetőség:
0 kN
Nyílás szélesség:
0 mm
Fogazattal:
Nem
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr C-profilsín 400mm 6db/csom