Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr C-profilsín 600mm 6db/csom G32218 - 7095000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr C-profilsín  600mm 6db/csom G32218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 490 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32218

Gyártói cikkszám

7095000

Gyártói típuskód

DK 7095.000

Hosszúság:

490 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

600 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Terhelhetőség:

0 kN

Nyílás szélesség:

0 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr C-profilsín 600mm 6db/csom