Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr C-profilsín 800mm 6db/csom G37526 - 7096000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr C-profilsín  800mm 6db/csom G37526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 690 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G37526

Gyártói cikkszám

7096000

Gyártói típuskód

DK 7096.000

Hosszúság:

690 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

800 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

nincs

Terhelhetőség:

0 kN

Nyílás szélesség:

0 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr C-profilsín 800mm 6db/csom